サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの その他スマホアクセサリ
NFCタグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
69376554
品番
MM-NFCT
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
付属品
アルミシート×1(スキミング防止用)
質量(g)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×23×0.6
メモリー
144バイト
使用環境温度(℃)
0〜70
面付
5
アズワン品番
64-0874-96
シートサイズ
変形
商品説明動画
NFCタグ
参考になった
参考になった