フロントスタイル

A75 ブルゾン A75 Asahicho(旭蝶繊維) 69376645 A75 ブルゾン A75 Asahicho(旭蝶繊維) 69376645 A75 ブルゾン A75 Asahicho(旭蝶繊維) 69376645

ブルゾン A75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69376645 品番 A75
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ムレ感、冷え感のない快適なブルゾン。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。 カーキグリーン サイズ3L 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする