A75 ブルゾン A75 Asahicho(旭蝶繊維) 69376749

フロントスタイル

A75 ブルゾン A75 Asahicho(旭蝶繊維) 69376749
A75 ブルゾン A75 Asahicho(旭蝶繊維) 69376749
A75 ブルゾン A75 Asahicho(旭蝶繊維) 69376749

ブルゾン A75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
アイスグリーン
内容量1枚注文コード69376749品番A75
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ムレ感、冷え感のない快適なブルゾン。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途
汗やにおいを気にせず活用いただけます。
アイスグリーンサイズ5L胸囲(cm)136肩幅(cm)58袖丈(cm)61着丈(cm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする