PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの 基板用センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69376766
品番
NBB2-12GM50-A0
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7445
アズワン品番
65-7271-21