誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 ねじ込み 300Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69376800 品番IM18-12NPS-ZC1
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

OverviewPrecision, high availability and long service life are the most important demands placed on inductive sensors
IM AC inductive detectors feature high technology in a small size
The integrated ASIC chip enables digital comparison after the manufacturing process is complete
Saving the values in the ASIC guarantees a very precise switching point as well as a very high reproducibility of the values for all production loads
The interior of the ″Hotmelt″ housing gives very good resistance to shocks and vibrations
For the user, this results in very high positioning accuracy in the machine and reliable sensor operation.At a glanceShapes: M8 to M30 Larger spans: from 1.5 to 2 mm Electrical version: DC 3/4 wire, DC 2 wire Degree of protection: IP67 Temperature range: from 25 ℃ to +75 ℃ Housing in nickel-plated brass, active surface in plasticYour BenefitLong-lasting processes thanks to extended sensing distances with high precision with the latest SICK-ASIC technology Reduced machine downtime due to increased sensor life Strong profitability linked to low acquisition costs Large choice in a wide standard rangeNote

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:64mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:400 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:231-1893 アズワン品番65-7305-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする