BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの 基板用センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69376879
品番
BES01M1
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8208
アズワン品番
65-7357-77