PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの 基板用センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69376976
品番
NBB8-18GM50-A2-V1
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7460
アズワン品番
65-7268-29