サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの タッチペン
スマートフォン&タブレット用タッチペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69377026
品番
PDA-PEN30BK
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質(本体)
銅
質量(g)
26.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11.5×11.5×140
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-0877-82
材質(ペン先)
シリコンゴム
商品タイプ
タッチペン本体