PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの 基板用センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-Flush
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69377064
品番
NBN12-18GM30-E2-V1
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1300 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7462
アズワン品番
65-7269-78