立水栓 セルフストップ式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69377134 品番EA468HA-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900

プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。

仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)〜0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水 アズワン品番65-9256-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする