サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの カバー・ケース・ポーチ
サンワサプライの タブレットケース
ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69377175
品番
PDA-TAB4SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
対応機種
10.1型までのタブレット
タイプ
手帳型
特性
耐衝撃、ショルダーベルト、ハンドベルト、タッチペンホルダー、名刺ポケット
材質
ポリエステル、PVC、低反発ウレタン
質量(g)
596
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×18×290
アズワン品番
64-0882-70
適合メーカー
各社
商品説明動画
ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース
参考になった