ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69377184 品番PDA-TAB4ST
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 対応機種10.1型までのタブレット タイプ手帳型 特性スタンド機能、ショルダーベルト、ハンドベルト、タッチペンホルダー、名刺ポケット 材質ポリエステル 質量(g)568 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×18×290 アズワン品番64-0888-85 対応インチサイズ10.1型 適合メーカー各社 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最小/W174×D1×H245、最大/W200×D10×H285

商品説明動画

ショルダーベルト付き10.1型タブレットPCケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする