BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
緑 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●構成:シングル●長さ:30.1mm●寸法:30.1mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:緑●コード番号:233-2812
注文コード
69377256
品番
RHD-1390-F9PZG67PR
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●構成:シングル●長さ:30.1mm●寸法:30.1mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:緑●コード番号:233-2812
アズワン品番
65-7230-74