耐衝撃シリコンケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69377288 品番PDA-TABH5BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

着脱簡単なシリコン製の耐衝撃ケースです。背面のボタンを留めることで、スタンドやハンドルとして使用できます。

ブラック 対応機種7〜8型までのタブレット タイプケース型 特性耐衝撃、スタンド機能 材質シリコン 質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×12×200 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)最大W135×D12×H200、最小W115×D6×H195 アズワン品番64-0895-26 対応インチサイズ7〜8 適合メーカー各社

商品説明動画

耐衝撃シリコンケース
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする