フロントスタイル

A81 カーゴパンツ(ノータック) A81 Asahicho(旭蝶繊維) 69377300 A81 カーゴパンツ(ノータック) A81 Asahicho(旭蝶繊維) 69377300 A81 カーゴパンツ(ノータック) A81 Asahicho(旭蝶繊維) 69377300 A81 カーゴパンツ(ノータック) A81 Asahicho(旭蝶繊維) 69377300 A81 カーゴパンツ(ノータック) A81 Asahicho(旭蝶繊維) 69377300

カーゴパンツ(ノータック) A81

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69377300 品番 A81
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

抗菌防臭で爽やかな着心地のカーゴパンツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。 トープベージュ サイズ70 股下(cm)78 ウエスト(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする