サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
サンワサプライの スマホ/タブレットホルダー・アーム
タブレット用ショルダーベルト&ハンドホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69377315
品番
PDA-TABH8BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイプ
バンド型
特性
縦向き・横向き対応、ハンドベルト、ショルダーベルト
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×15×150
対応機種
10.1型までのタブレット
アズワン品番
64-0900-34
適合メーカー
各社