サンワサプライ
タブレットPCマルチサイズケース(スタンド機能付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69377333
品番
PDA-TABPR11BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
対応機種
11.6型までのタブレット
タイプ
手帳型
特性
スタンド機能、360度回転、カードポケット、タッチペンホルダー
材質
PUレザー、ポリエステル
質量(g)
402
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×25×315
適合メーカー
各社