サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの キーボード
サンワサプライの 有線キーボード
USBスリムキーボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69377656
品番
SKB-SL28BK
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
接続方式
有線
インターフェイス
USB(Aタイプコネクタ)
色
ブラック
キーストローク(mm)
2.0±0.3
キーピッチ(mm)
16
キー方式
パンタグラフ
キー配列
日本語109A配列、80キー
ケーブル長(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
221×106×17
アズワン品番
64-0898-94