ADR-CFU2H UDMA CFカードリーダライタ サンワサプライ 69377832

ADR-CFU2H UDMA CFカードリーダライタ サンワサプライ 69377832
ADR-CFU2H UDMA CFカードリーダライタ サンワサプライ 69377832

UDMA CFカードリーダライタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69377832品番ADR-CFU2H
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ケーブル長(m)0.3質量(g)36.5コネクタ形状USB2.0A(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.6×43.4×15消費電流(mA)動作時:220保管温度範囲(℃)-20~60スロット数(個)1

商品説明動画

UDMA CFカードリーダライタ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする