サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
ミニーDisplayPort変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69378295
品番
KC-DPM1W
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
1
仕様
結線図:有
色
ホワイト
規格
UL20276
コネクタ形状
DisplayPortオス - ミニDisplayPortオス
ケーブル外径(Φmm)
4.5
アズワン品番
64-0875-29
オス形状
DisplayPort/ミニDisplayPort
変換タイプ
オス - オス