サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
ミニDisplayPortケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69378313
品番
KC-DPMM1W
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
結線図:有
色
ホワイト
規格
DisplayPort規格ver.1.2
ケーブル長(m)
1
構造
より線(撚線)
コネクタ形状
ミニDisplayPortオス - ミニDisplayPortオス
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0875-31
変換タイプ
オス - オス