曜日別特売
A86 カーゴパンツ(ツータック) A86 Asahicho(旭蝶繊維) 69378481

フロントスタイル

A86 カーゴパンツ(ツータック) A86 Asahicho(旭蝶繊維) 69378481
A86 カーゴパンツ(ツータック) A86 Asahicho(旭蝶繊維) 69378481
A86 カーゴパンツ(ツータック) A86 Asahicho(旭蝶繊維) 69378481
A86 カーゴパンツ(ツータック) A86 Asahicho(旭蝶繊維) 69378481

カーゴパンツ(ツータック) A86

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイスグリーン
ウエスト(cm)120
サイズ120
内容量1枚注文コード69378481品番A86
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ムレ感、冷え感のない快適なパンツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。

用途
汗やにおいを気にせず活用いただけます。
アイスグリーンサイズ120股下(cm)78ウエスト(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする