大型雨といエアロアイアン ストレート用 吊金具(亜鉛めっき品) スライド式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69378507 品番 KKW2333
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大型建造物に求められる高排水能力と、強さ・軽さも備えた雨といです。
スチール芯材を薄肉化し、軽量のエアロ樹脂で被覆した独自のエアロアイアン構造。
アイアンの強さを持ちながら、軽量で搬入・加工がしやすい雨といです。
雨だれによる汚れを防ぐ水切りリブ付き
軽量のエアロアイアン構造を採用:軽量設計により、搬入・加工など現場での負担を軽減。エアロ樹脂は切断性にも優れ、作業がスムーズに行えます。
デザインは前高・折版の2タイプ:前高タイプは、外観から見えない内吊金具で軒先のラインがすっきり。一般地域(積雪基準30cm)では吊金具ピッチ1000mmでも対応でき、施工の省力化とコストを押えます。
建物の規模に合わせて選べる排水能力:中規模の非住宅から大型の工場にいたるまで、建物にあわせて最適な排水能力と雨といが選べます。
色あせしにくい:耐候性向上仕様で、 紫外線による褪色や変色に優れた耐候性を発揮します。※耐候性向上仕様は、エアロ樹脂表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」 を被覆した商品です。耐候性向上仕様(変色差保証対象外)
熱に強い:温度に対する伸縮率は、 プラスチック製に比べ約1/4。80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮できます。
たわみにくい:スチール芯入りだから衝撃や荷重に強く、雪や土砂の重みにも持ちこたえ、長寿命です。

仕様スライド式 サイズ前高130WIDE 分類吊金具(亜鉛メッキ品) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm1.6×28×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする