リングライト付きグリノー実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード69378534 品番Ivesta3E-RL
参考基準価格(税別)¥362,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

ライカこだわりの最高峰プランアポクロマートレンズ標準搭載、9倍ズームを実現した最先端光学技術に、さらにフレキシビリティを追求したニューモデルです。ライカの高い光学性能を持つ実体顕微鏡の3D観察により、拡大観察のみならず、作業も可能です。作動距離が長いため、顕微鏡下でサンプリング、ピックアップなど、快適に作業できます。

用途観察・作業 仕様クリックストップ位置:10x,20x,30x,40x,50x 質量(kg)約3.6 角度(°)観察:35 倍率範囲(標準):6.1x〜55x 機能静電防止:あり 作動距離(mm)(標準)122 ズームレンズ9:1 アポクロマート補正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする