用途解体、設備工事
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー
寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)
質量(kg)4.8(蓄電池装着時)
切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216
モーターブラシレスモーター
切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216
バッテリー容量(Ah)2.5(5)
バッテリー電圧(V)36(18)
ストローク量(mm)26
無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0〜1000/オート:0〜1000/低速:0〜1200/高速:0〜2000