水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(420mL×6本) 注文コード69378735 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。
水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。
PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。

用途
金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。
海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。
成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG 容量(mL)420mL エアゾール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量948mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※換気の良い場所でご使用ください。
※引火性液体なので火気のある場所で使用しないでください。
※使用上の注意をよく読んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする