- 強密着性の薄膜黒色塗料 ブラックシールプラス オーデック 69378769

強密着性の薄膜黒色塗料 ブラックシールプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(420mL×6本)
内容量1箱(420mL×6本)注文コード69378769品番-
参考基準価格(税別)¥21,360販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。
塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。
特化則、PRTR規制に該当しません。

用途
鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。
加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。
成分樹脂ワニス、カーボンブラック容量(mL)420(エアゾール)硬さ【塗膜】2H耐熱温度(℃)上限90膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量480mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)1~2
注意
※換気の良い場所でご使用ください。
※可燃性ガスと引火性液体を含むので、火気のある場所で使用しないでください。
※ラベルの使用上の注意とSDSをよく読んでご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする