グラファイトの離型・潤滑剤 ブラックルブ・N(エアゾール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(420mL×6本) 注文コード 69378805 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,540 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

離型性、潤滑性が非常にすぐれています。
指触乾燥時間は約5分です。
皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。
熱伝導率は金属と同程度の良導体です。
固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。
熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。
溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。

用途
(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。
(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。
仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1〜2 化学式C 密度(g/cm3)2.23〜2.25 外観黒色 融点(℃)>3500(昇華) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量582mL 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数15〜25×10-7/℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする