耐熱潤滑離型剤 ホワイティルブ・N(エアゾール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(420mL×6本) 注文コード 69378830 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。
溶融金属、溶融ガラスと反応しません。
ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。
化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。
プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。
溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。

用途
(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。ガラスの成型に。焼結金属の成型に。ダイカストの離型に。
(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの、押出、引抜成型に。高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。
仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1〜2 化学式BN 密度(g/cm3)2.27 外観白色 融点(℃)3100〜3300 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量756mL 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする