耐熱潤滑離型剤 ホワイティコート(エアゾール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(420mL×6本) 注文コード 69378848 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。
溶融金属、溶融ガラスと反応しません。
主成分の窒化ほう素は化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。
金属、グラファイト、ガラス面に対して、良好な付着性があります。
常温時に余剰な窒化ほう素の粉で金型や周囲を汚しません。

用途
(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。焼結金属の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。
(高温潤滑剤として)アルミニウムの押出、引抜成型に。ハンダづけ、溶接などのマスキングに。高温下の金属の潤滑に。
仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1〜2 化学式BN 密度(g/cm3)2.27 外観白色 融点(℃)3100〜3300 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1008mL 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする