水性タイプの耐熱潤滑離型剤 BNリリーズ(エアゾール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(420mL×6本) 注文コード 69378857 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐熱上限は酸化雰囲気中で900℃。真空及び還元雰囲気中では1200℃です。
ほとんどの溶融金属や溶融ガラスとは反応しません。
有機溶剤、化学薬品に対して安定です。
非磁性で、完全に乾燥すれば電気的には絶縁性で、熱伝導性があります。
不要になった皮膜は水で拭き取って除去できます。

用途
真空、還元雰囲気も含めたあらゆる高温下の潤滑と離型に。
アルミニウムの金型鋳物、低圧鋳物の離型に。
溶接ロボットのノズルへのスパッター付着防止に。
ホットプレス型の離型剤として。
焼結金属、ガラス、エンジニアリングプラスチック成型のときの離型に。
アルミニウム、ステンレスなど金属の引き抜き、押し出し成型時の潤滑剤として。
スパッター、溶融ハンダ、溶融ガラスの付着防止に。
るつぼの内面保護と離型に。
仕様
●バインダー:セラミックバインダー●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中:900℃、真空中:1200℃、還元雰囲気中:1200℃
容量(mL)420mL エアゾール pH7〜9 比重1.02(20℃) 膜厚(μm)10〜40 噴射剤DME 危険物の類別非危険物 潤滑剤窒化ほう素 塗布面積(m2/本)約2 組成窒化ほう素、セラミックバインダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする