オーデック
オーデックの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
オーデックの 防錆潤滑スプレー
潤滑・離型剤 スゴイリケイ剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL×1本)
注文コード
69378866
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。
金型汚れおよび成型品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。
用途
ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型など
成分
LPG、イソヘキサン、フッ素系化合物、シリコーン化合物
容量(mL)
420mL エアゾール
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
181mL
危険物の性状
非水溶性