アルミナ配合耐熱スプレー セラコートスプレー<アルミナ>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード69378884 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

速乾性です。
均一にコーティングできます。
色は常温下では白色です。
使用、保管が簡便です。
溶接スパッターなどの付着を防止します。
ほとんどの溶融金属と反応しません。
アルミナの耐熱上限は1800℃です。
電気的に絶縁性です。(耐久性が弱いので簡易的です)

用途マスキング、付着(粘着)防止・離型のためのコーティング、焼結金属のトレー・炉床のコーティング、簡易絶縁コーティング 成分アルミナ (純度99%以上)、 珪酸マグネシウム鉱物、セルロースなど 皮膜::常温下では白色、加熱するとグレーから黒灰色 容量(mL)421mL エアゾール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量97mL 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約0.5
注意
※結合剤(バインダー)が有機物ですので、加熱によって、皮膜の色は白からグレー、さらに黒灰色に変色します。
※アルミナの耐熱上限は1800℃ですが、結合剤(バインダー)が温度上昇にしたがって変化しますので、アルミナが遊離して皮膜の表面が粉っぽくなったり、色が変わったり、脱離することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする