屋内用防錆剤 ラストン(エアゾール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL×1本) 注文コード69378909 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。
独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。
防錆被膜の厚さは2〜3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。
潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)

用途治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。 容量(mL)420mL エアゾール 比重原液:0.80〜0.85 塗布面積(m2)エアゾール:約8〜10/本、液タイプ:約20〜40/L 外観原液:褐色透明液 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする