オーデック
オーデックの 洗浄剤スプレー
オーデックの 金型洗浄剤
速乾性スプレー洗浄剤 メタルクリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL×1本)
注文コード
69378918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
環境にやさしい、石油溶剤を使用した洗浄剤です。
エアゾール缶入りで、スプレーして、融解力とエアブロー効果で金属面に付着した油、ゴミを洗浄し、速やかに乾燥します。すすぎ洗いはいりません。
用途
金属に付着したグリース、油の除去。
切削加工後の切削屑、切削油の除去と洗浄。
防錆剤の除去。
塗布タイプの常温黒染剤の前処理の脱脂。
ケガキ着色剤「マークレッド」「マークブルー」の除去。
ブレーキクリーナーとして。
容量(mL)
420mL エアゾール
対応材質
金属
主な用途
油汚れ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
222mL
危険物の性状
非水溶性