曜日別特売
KU-CC20 USB2.0 TypeC ケーブル サンワサプライ 69378925

KU-CC20 USB2.0 TypeC ケーブル サンワサプライ 69378925
KU-CC20 USB2.0 TypeC ケーブル サンワサプライ 69378925

USB2.0 TypeC ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード69378925品番KU-CC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
ケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)約3.2仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスシールド2重シールドアズワン品番64-0898-73特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする