- ドライ・ワックスタイプの長期防錆剤 ラストンEX(エアゾール) オーデック 69378927

ドライ・ワックスタイプの長期防錆剤 ラストンEX(エアゾール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(420mL×1本)注文コード69378927品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。
強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)
皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。
金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。

用途
治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。
容量(mL)420mL エアゾール比重原液:0.805~0.840外観原液:琥珀色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約8~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする