防錆・表面保護剤 ラスパック<グリーン>(エアゾール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL×1本) 注文コード 69378945 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エアゾールタイプのストリッパブルペイントで防錆と包装が一度にでき、梱包作業が簡略化されます。
耐薬品性と伸縮性がある丈夫な皮膜は、防錆力が強くひび割れを生じません。
不要になった皮膜は、端をつまんで引っ張るように剥がすときれいに剥がれます。

用途
各種工具や金型、機械部品の防錆
研磨面、メッキ面、ガラスなどの光沢保持と保護防錆
仕様皮膜厚(1回塗布):0.05〜0.08mm グリーン 容量(mL)420mL エアゾール 耐熱温度(℃)150 耐薬品性あり 塗布面積(m2)2(1回塗の場合) 危険等級U 耐候性あり 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量220mL 絶縁性能電気:あり 危険物の性状非水溶性
注意
※塗布前の洗浄に用いた溶剤や水分が残留したままパックしますと錆びやくもりが発生します。塗布面を完全に乾燥させてからご使用ください。
※プラスチックや塗装面に使用するとクラックやシミの原因になります。
※純銅は変色する可能性があります。
※雨天時など湿度が高い時はブラッシングにより密着性、耐久性が悪くなることがあるので、できるだけ空調のある湿度の低い環境でご使用ください。
※マスキングテープを使用した時は、塗布後すぐにマスキングテープをはがしてください。皮膜が乾きはじめると、マスキングテープと一緒に塗膜もはがれてしまいます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする