潤滑・防錆剤 テフルーブ(エアゾール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL×1本) 注文コード69378979 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

流動パラフィンをベースに、氷のつぎに摩擦係数の小さい物質、ふっ素樹脂(PTFE)を添加、分散させたウェットタイプの滑剤です。うすい色で、粘度は通常の潤滑油とほぼ同じですが、サラッとしているのでゴミが付着せず、紙や布に汚いシミをつくったりしません。
抜群の潤滑性は、ふっ素樹脂の耐熱上限260℃まで機能、さらに潤滑性にプラスして、防錆、耐水、耐薬品性があります。
機械の潤滑部やスライド部に容易にスプレーできエアゾール缶入りです。

用途
機械や治工具のスライド部分、金型のポスト、ピンの潤滑。
事務機器、印刷機自動販売機、繊維機械、縫製機械のスライド、回転部分の潤滑。
ベアリング、チェーン、ギア、バルブ、シリンダーの潤滑部に。
金属の切削剤として。
機械、治工具、金型、機械部品の防錆に。
容量(mL)420mL エアゾール 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする