耐熱離型・焼付防止剤 シルバールブ・N(エアゾール)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL×1本) 注文コード 69378997 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高温時の摩擦係数が低く、すぐれた潤滑離型性があります。
耐熱上限が高く、離型剤としては窒化ほう素の耐熱上限900℃を上回ります。
耐食性があり、短期防錆剤としても使用出来ます。
他の金属組織には影響を与えません。
異種金属間で生じる電解腐食を防ぎます。
溶剤には毒性の少ない炭化水素を使用。

用途
工作機械のスライド面、金型のガイドピン、ベアリング、プーリー、スプロケットの潤滑に。
窒化ほう素(ボロンナイトライド)の耐熱上限(900℃)を超えた超高温下の離型剤として。
鋳型、ダイカスト型の初期の離型剤として。
ボイラーのボルト、ナットのように、高温にさらされ、焼付をおこす金属部品にあらかじめ塗布して焼付を防止。
プレスぱめ、タップたて、ドリリングの際の潤滑剤として。
金型保管時の簡易防錆。
容量(mL)420mL エアゾール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量84mL 危険物の性状非水溶性 組成アルミニウム微粉末、鉱物油、分散剤など
注意
※酸素を使う場所で使用しますと、アルミニウム微粉末が爆発燃焼する恐れがありますので、使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする