USB延長ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69379004 品番KU-EN5K
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USBAコネクタを延長するためのケーブルです。外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス グレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)/PC99 ケーブル長(m)5 構造より線(撚線) 対応機種USB Aコネクタを持つパソコン/各社DOS/Vパソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど※USBポートを持っている機種に対応します。 ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0884-07 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69379004
2018-04-02
用途:
パソコンへの接続
その他業種

このサイズは受注になってしまい、お店に頼んでもすぐ来ないのでので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする