曜日別特売
- 耐熱潤滑離型剤 ホワイティルブ・N(エアゾール) オーデック 69379006

耐熱潤滑離型剤 ホワイティルブ・N(エアゾール)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL×1本)
内容量1本(420mL×1本)注文コード69379006品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。
溶融金属、溶融ガラスと反応しません。
ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。
化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。
プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。
溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。

用途
(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。ガラスの成型に。焼結金属の成型に。ダイカストの離型に。
(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの、押出、引抜成型に。高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。
仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式BN密度(g/cm3)2.27外観白色融点(℃)3100~3300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする