耐熱潤滑離型剤 ホワイティリリーズ・N(エアゾール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL×1本) 注文コード 69379015 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

従来品で使用されていた有害性の高いジクロロメタンを、性能はそのままに有害性の低い炭化水素に変更しました。
耐熱上限は大気(酸化)雰囲気中で800℃(断続900℃)空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。
樹脂バインダーの燃焼によるアウトガスがありませんので、真空及び不活性雰囲気での使用に最適です。
※超高真空中での使用時は、有機系分散剤からのアウトガスを無くすため、600℃で30分程加熱すると微量のアウトガスも無くすことができます。
スプレータイプなので、皮膜が均一で、粉末を塗布したものより、キレイに仕上がります。
高温焼成後のクリーニングが容易です。

用途
ポルトベアリング・キーなどのかじり防止と組み立て精度の向上に。
初期なじみの向上に。
金属焼結の際の離型と金型損傷の軽減に。
溶融金属溶融ガラスなどのモールド離型剤として。
高温環境下の駆動部分の潤滑に。
仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1〜2 化学式BN 密度(g/cm3)2.27 外観白色 融点(℃)3100〜3300 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量126mL 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする