耐熱潤滑離型剤(水性ペースト) ホワイティセブン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 69379040 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。
常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。
ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。
金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。
生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。
ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。
中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。

用途
高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。
金型、グラファイト型の離型剤として。
ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。
ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。
真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。
高温にさらされるネジの焼付、固着防止。
仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性 容量(mL)500mL pH7〜9 主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー 比重約1.4 沸点(℃)約100 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする