耐熱潤滑離型剤(水性) ホワイティペイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 69379049 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高純度の窒化ホウ素を使用しており、潤滑性は抜群です。
セラミックス、グラファイト(黒鉛)、金属面に密着します。
バインダーはセラミックなので、温度上昇による皮膜組成の変化はなく、ガスの発生もありませんから、真空中の高温潤滑にも使用できます。
水でうすめて使用することもできます。
皮膜は溶融金属に濡れません。
色はかすかにグレーかかった白で、臭いはありません。
不燃性です。

用途
炉内など、高温下で用いられるグラファイト、セラミックス、ステンレス部品の潤滑に。
高温真空中での潤滑とスパッターの付着防止に。特に真空蒸着炉に。
るつぼ、ラドル、ライナーの溶融金属、溶融ガラス付着防止とライフ延長に。
セラミックス、グラファイト型の離型剤として。
溶接の際、ノズルへのスパッター付着防止に。
仕様耐熱上限:酸化雰囲気中で800℃(断続で900℃)、真空中で1200℃ 容量(mL)500mL pH2〜3 比重約1.2 粘度8〜13dPa・s(20℃) 粒径(μm)窒化ほう素(平均):5〜7 危険物の類別非危険物 塗り面積(m2/L)5〜8
注意
※酸性で、水を含んでいますから、鉄鋼面にそのままコーティングしますと赤サビが発生します。希硝酸に侵されない金属には使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする