耐熱潤滑コーティング剤 ホワイティハードコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード69379085 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

潤滑機能のあるセラミックコーティング剤としてはもっとも硬い皮膜をつくります。
皮膜には耐摩耗性があります。
常温乾燥でよく、ヒートキュア無しでも使用可能です。
生成した皮膜はアルミニウムなどの溶融金属と濡れません。

用途
高温下で使用する金属製治具やシューター、ホッパーの保護と潤滑。
自動注湯ラドル、ストークチューブ、浮遊金属滓の除去具、ハンダ用治具など溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。
ホットプレス型の離型に。
仕様●溶媒:水●引火点:不燃性 その他600℃に加熱するまでに水蒸気、炭酸ガス、一酸化炭素が少量出る グレー 容量(L)1 pH10〜11 主成分窒化ホウ素、ケイ酸カリウム、アクリル樹脂、グラファイト 比重1.2〜1.3 耐熱温度(℃)皮膜:持続で800(断続900) 沸点(℃)約100 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする