水添加の短期防錆剤 ベントα

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69379137 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

水に5〜15倍(7〜20%濃度)希釈するため経済的です。
被処理金属表面にべとつきが残らず、水洗で簡単に除去できます。
防錆期間は、一般的な室内環境で7〜20日間です。添加濃度により防錆期間を調整してください。
亜硝酸ナトリウムなどの有害添加物を含まず、人体と環境に安心です。
RoHS、SVHC規制に対応しています。

成分特殊アミン系有機化合物(非イオン) 容量1ガロン pH11.4(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)5.7 (原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)49(5%溶液) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする