水置換性防錆剤 ラストンV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード69379164 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。
水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。
潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。
シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。
防錆期間は屋内で6ヶ月〜1年です。
純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。

用途
治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。
各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。
容量(L)18 比重原液:0.80〜0.85 引火点(℃)40以上 塗布面積(m2)約20〜40/L 外観原液:淡褐色透明 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※引火性液体なので、火気のある場所で使用しないでください。
※揮発性溶剤を含むので、換気の良いところでご使用ください。
※純銅や純銀では変色やシミの可能性があるので、確認してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする