水溶性防錆剤 ラスメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 69379180 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,068
販売価格(税別)
21,880

防錆期間は屋内で1年以上(原液使用)と強力です。
洗浄直後の水のついたワークをどぶ漬けしますと、その水は溶剤の水と混じって一緒に蒸発しますので、処理後水洗浄した黒染部品の防錆仕上げや、メッキの中間防錆に適しています。
ワックス入りで、つやのある防錆皮膜をつくりますから鍛造部品、黒染部品の仕上げに用いますと防錆とつや出しが一度にできます。
短期防錆、中間防錆のときは、期間に応じてお湯でうすめて使用できます。

用途
加温、常温黒染後の防錆とつや出し。
鍛造品の防錆とつや出し。
メッキ工程の酸洗、洗浄後の防錆。
りん酸化成処理後の防錆。
バレル研磨後の防錆。
容量(L)18 pH9.5 引火点(℃)100以上 膜厚(μm)3〜4 危険物の類別非危険物 面積(m2)被覆:1Lで約90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする