フロントスタイル

E111 ブルゾン E111 Asahicho(旭蝶繊維) 69379199 E111 ブルゾン E111 Asahicho(旭蝶繊維) 69379199 E111 ブルゾン E111 Asahicho(旭蝶繊維) 69379199 E111 ブルゾン E111 Asahicho(旭蝶繊維) 69379199

ブルゾン E111

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69379199 品番 E111
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

レーヨン混の二重織でソフトな肌触りのブルゾン

用途ストレッチ素材で動きやすいので、会社の制服に グリーン サイズL 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする